text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schijf voor reiniging & afwerking 96 K180 6 gaten GLS15 G15S5


Voordelen: Universeel type voor metaal- en houtbewerking - Homogeen schuurbeeld - Beschikbaar in veel korrelgroottes en afmetingen

Artikelnummer S0755.005.180
Diameter 96
Type Schijf
Gatvorm GL15
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 96
Type Schijf
Gatvorm GL15
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 180
Verspreiding Half open
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 20.8
Model PS 22 K
Type Abrasive Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0755.005.180
EAN 4014855068401
UBB 500500770697
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 241660
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.