text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schijf K80


Voordelen: Universeel type voor metaal- en houtbewerking - Homogeen schuurbeeld - Beschikbaar in veel korrelgroottes en afmetingen

Artikelnummer S0188.000.080
Diameter 180
Type Schijf
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 180
Type Schijf
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Verspreiding Half open
Gat patroon Geen
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 21
Model PS 22 K
Type Clean & Finish Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0188.000.080
EAN 4014855019694
UBB 240216434243
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6914
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.