text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor schijf K24


Voordelen: Universeel type voor metaal- en houtbewerking - Homogeen schuurbeeld - Beschikbaar in veel korrelgroottes en afmetingen

Artikelnummer S0186.000.024
Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 24
Verspreiding Half open
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 40
Model PS 22 K
Type Clean & Finish Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0186.000.024
EAN 4014855054848
UBB 240216476152
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 7300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.