text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Reinigingsvliesschijf 200X13X13


Voordelen: Speciaal nylonvlies ideaal voor het verwijderen van aanloopkleuren, oxidelagen, roest en verfresten - Reinigen van lasnaden - Geen dichtslibbing

Artikelnummer S0557.000.200
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 13
Max. toerental (1/min) 3800
Diameter 200
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 13
Max. toerental (1/min) 3800
Diameter 200
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 200
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 13
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor verf Ja
Komschijf Nee
Korrel type Silicone carbide
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Grof
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Lamellenschijf Nee
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 200
Model PW 2000
Type Nonwoven Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0557.000.200
EAN 4014855070404
UBB 500504167130
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 241380
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.