text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Quick change disc 50mm P60


Voordelen: Extreem hoog materiaalafnamevermogen op roestvast staal door microkristallijnen en zelfscherpende keramische korrel - Onafgebroken agressief schuurgedrag - Koel schuren bij de bewerking van roestvast staal door de multibinding

Artikelnummer S0834.050.060
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 30000
Diameter 50
Type Schijf
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 30000
Diameter 50
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 50
Materiaal drager Polyester
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Korrel type Keramiek
Korreling volgens FEPA 60
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Fijn
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Kunststof
Lamellenschijf Nee
Merk KLINGSPOR
Model QRC 910

Artikelnummers

Artikelnummer S0834.050.060
EAN 4014855123919
UBB 500614787777
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 295374
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.