text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Opruwschijf A 24 extra dm230xT6mm offset staalboring 22,23 mm


Standaard schijf voor de metaalbewerking. Middelharde binding. Goede standtijd. Agressief. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 2W933482
Max. toerental (1/min) 6600
Diameter 230
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 6600
Diameter 230
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk KLINGSPOR
Model A 24 Extra; Kronenflex

Artikelnummers

Artikelnummer 2W933482
EAN 4014855010820
UBB 500513285527
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13447
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.