text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellenwiel K80


Voordelen: Universeel product voor stalen en roestvast stalen werkstoffen - Gelijkmatig materiaalafnamevermogen - Geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummer S0539.030.080
Breedte 20
Max. toerental (1/min) 15200
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 20
Max. toerental (1/min) 15200
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 48
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0539.030.080
EAN 4014855016587
UBB 240216442998
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 12998
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.