text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Gecoate producten
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
Gecoate producten
S0540.000.180
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
Klingspor Lamellenwiel K180
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
S0540.000.180
Breedte
30
Max. toerental (1/min)
15200
Diameter
50
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
180
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
30
Max. toerental (1/min)
15200
Diameter
50
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
180
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Korrel type
Corundum
Merk
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
74
Goederencode
68053000
Model
KM 613
Type
Abrasive Mop
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0540.000.180
EAN
4014855063703
UBB
240216498016
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
61371