text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellenwiel K180


Voordelen: Universeel product voor stalen en roestvast stalen werkstoffen - Gelijkmatig materiaalafnamevermogen - Geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummer S0535.000.180
Breedte 15
Max. toerental (1/min) 19000
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 180
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 15
Max. toerental (1/min) 19000
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 180
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 34
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0535.000.180
EAN 4014855016174
UBB 240216495533
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 12912
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.