text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Gecoate producten
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
Gecoate producten
S0541.000.120
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
Klingspor Lamellenwiel K120
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
S0541.000.120
Breedte
15
Max. toerental (1/min)
12700
Diameter
60
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
120
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
15
Max. toerental (1/min)
12700
Diameter
60
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
120
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Korrel type
Corundum
Merk
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
58
Goederencode
68053000
Model
KM 613
Type
Abrasive Mop
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0541.000.120
EAN
4014855016600
UBB
240216498685
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
13018