text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellenwiel K100


Voordelen: Door de combinatie van vlies en schuurlinnen hogere materiaalafname met een fijn schuurbeeld - Lange levensduur

Artikelnummer S0586.000.100
Breedte 50
Max. toerental (1/min) 6000
Diameter 100
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 100
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 50
Max. toerental (1/min) 6000
Diameter 100
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 100
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 184
Model NCS 600
Type Combi Nonwoven Web Spindle Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0586.000.100
EAN 4014855090297
UBB 500505897412
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 258949
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.