text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellen schuurwiel K80 0


Voordelen: Universeel product voor stalen en roestvast stalen werkstoffen - Gelijkmatig materiaalafnamevermogen - Geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummer S0540.000.080
Breedte 30
Max. toerental (1/min) 15200
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 30
Max. toerental (1/min) 15200
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 78
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0540.000.080
EAN 4014855053735
UBB 240216497695
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 61319
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.