text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Komschijf 180 x 8,5 x 22,23


Voordelen: Diamant komschijf met twee rijen voor de bewerking van beton en abrasieve materialen - Goede stofafvoer - Agressief slijpen - Goede standtijd

Artikelnummer 2D247782
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 8.5
Max. toerental (1/min) 8500
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 8.5
Max. toerental (1/min) 8500
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 5.5
Segmenthoogte (mm) 8
Segmentatie Overig
Aantal segmenten 24
Merk Klingspor
Model DS 600 B Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Omschrijving

Voordelen: Diamant komschijf met twee rijen voor de bewerking van beton en abrasieve materialen - Goede stofafvoer - Agressief slijpen - Goede standtijd

Artikelnummers

Artikelnummer 2D247782
EAN 4014855218653
UBB 500636791823
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 325379
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.