text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Kalanderschijf SM 611 S 80 bruin dm100xB100mm 19 mm


Voor de bewerking van verf, lak, plamuur, hout, kunststof en metaal. Bijzonder geschikt voor het fijne werk op oppervlakken. Opname 19 mm

Artikelnummer 5S045376
Breedte 100
Max. toerental (1/min) 3700
Diameter 100
Opnameschacht (mm) 19
Korrel 80
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 100
Max. toerental (1/min) 3700
Diameter 100
Opnameschacht (mm) 19
Korrel 80
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Model SM 611 S
Type Satin Finishing Drum

Artikelnummers

Artikelnummer 5S045376
EAN 4014855062775
UBB 500513188689
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 7326
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.