text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hardmetaal Stiftfrezen HF 100 L Carbide 9,6X30X6


Artikelnummer 3Y551535
Kopvorm Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm) 76
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 30
Vertanding Speciale vertanding Staal
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm) 76
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 30
Vertanding Speciale vertanding Staal
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 9.6
Kopvorm volgens DIN 8032 KEL
Merk Klingspor
HS- en goederencode 82079091
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y551535
EAN 4014855276752
UBB 500695747674
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 334172
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.