text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hardmetaal Stiftfrezen HF 100 H Carbide 12,7X32X6


Eigenschappen: Vlamvormige stiftfrees - Geen naam volgens DIN 8032 Voordelen: Goed geschikt voor de bewerking van gietvormen

Artikelnummer 0Z224234
Kopvorm Vlamvorm
Totale lengte (mm) 77
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 32
Vertanding Speciale vertanding Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Vlamvorm
Totale lengte (mm) 77
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 32
Vertanding Speciale vertanding Staal
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Merk Klingspor
Model HF 100 H
Type Carbide Burr

Omschrijving

Eigenschappen: Vlamvormige stiftfrees - Geen naam volgens DIN 8032 Voordelen: Goed geschikt voor de bewerking van gietvormen

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z224234
EAN 4014855276721
UBB 500695747005
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 334169
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.