text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hardmetaal Stiftfrezen HF 100 G Carbide 8X19X6


Eigenschappen: Spitsboogvormige stiftfrees met vlakke punt - Naam volgens DIN 8032: SPG Voordelen: Ideaal voor afschuiningen - Ontbramen van boringen

Artikelnummer 9F402308
Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Vertanding Speciale vertanding RVS
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Vertanding Speciale vertanding RVS
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 SPG
Merk Klingspor
Model HF 100 G
Type Carbide Burr

Omschrijving

Eigenschappen: Spitsboogvormige stiftfrees met vlakke punt - Naam volgens DIN 8032: SPG Voordelen: Ideaal voor afschuiningen - Ontbramen van boringen

Artikelnummers

Artikelnummer 9F402308
EAN 4014855276646
UBB 500695745694
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 334162
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.