text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hardmetaal Stiftfrezen HF 100 F Carbide 8X20X6


Eigenschappen: Boogvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: RBF Voordelen: Goed geschikt voor de bewerking van gietvormen

Artikelnummer 3D559571
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Vertanding Speciale vertanding RVS
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Vertanding Speciale vertanding RVS
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Merk Klingspor
Model HF 100 F
Type Carbide Burr

Omschrijving

Eigenschappen: Boogvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: RBF Voordelen: Goed geschikt voor de bewerking van gietvormen

Artikelnummers

Artikelnummer 3D559571
EAN 4014855276561
UBB 500695744036
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 334154
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.