text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hardmetaal Stiftfrezen HF 100 D Carbide 12,7X11X6


Eigenschappen: Bolvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: KUD Voordelen: Bewerking van contouren - Ontbramen van boringen

Artikelnummer 1T977736
Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 11
Vertanding Speciale vertanding Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 11
Vertanding Speciale vertanding Staal
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Kopvorm volgens DIN 8032 KUD
Merk Klingspor
Model HF 100 D
Type Carbide Burr

Omschrijving

Eigenschappen: Bolvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: KUD Voordelen: Bewerking van contouren - Ontbramen van boringen

Artikelnummers

Artikelnummer 1T977736
EAN 4014855276431
UBB 500695742626
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 334147
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.