text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hardmetaal Stiftfrezen HF 100 C Carbide 8X19X6


Eigenschappen: Cilindrische stiftfrees met ronde kop - Naam volgens DIN 8032: WRC Voordelen: Universeel bruikbaar voor vlakken, contouren en rondingen

Artikelnummer 7Q409358
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Vertanding Speciale vertanding Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Vertanding Speciale vertanding Staal
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merk Klingspor
Model HF 100 C
Type Carbide Burr

Omschrijving

Eigenschappen: Cilindrische stiftfrees met ronde kop - Naam volgens DIN 8032: WRC Voordelen: Universeel bruikbaar voor vlakken, contouren en rondingen

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q409358
EAN 4014855276295
UBB 500695740232
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 334135
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.