text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Grove reinigingsschijf NCD 200 dm125xmm asgat 22,23 mm


Speciale SiC-reinigingsvliesdoek voor het verwijderen van aanloopkleuren, reinigen van oppervlakken. Geen dichtslibben dankzij open structuur. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer S0810.125.023
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 9600
Diameter 125
Type Schijf
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 9600
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Komschijf Nee
Korrel type Silicone carbide
Geschikt voor cellenbeton Nee
Verspreiding Open
Fijnheidsgraad Grof
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Glasweefsel
Lamellenschijf Nee
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 80
Model NCD 200
Type Cleaning Disc

Omschrijving

Speciale SiC-reinigingsvliesdoek voor het verwijderen van aanloopkleuren, reinigen van oppervlakken. Geen dichtslibben dankzij open structuur. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummers

Artikelnummer S0810.125.023
EAN 4014855090471
UBB 500504217216
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 259044
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.