text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Flapwiel K240


Voordelen: Door de combinatie van vlies en schuurlinnen hogere materiaalafname met een fijn schuurbeeld - Lange levensduur

Artikelnummer S0586.000.240
Breedte 100
Max. toerental (1/min) 6100
Diameter 100
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 240
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 100
Max. toerental (1/min) 6100
Diameter 100
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 240
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor

Omschrijving

NCS 600 stiftschuurwiel, 100 x 50 x 6 mm korrel 240 zeer dun.Stiftschuurwiel

Artikelnummers

Artikelnummer S0586.000.240
EAN 4014855090310
UBB 500505897669
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 258951
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.