text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Flapwiel K240


Voordelen: Universeel product voor stalen en roestvast stalen werkstoffen - Gelijkmatig materiaalafnamevermogen - Geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummer S0541.000.240
Breedte 15
Max. toerental (1/min) 12700
Diameter 60
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 240
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 15
Max. toerental (1/min) 12700
Diameter 60
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 240
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor

Omschrijving

KM 613 stiftschuurwiel, 60 x 15 x 6 mm korrel 240.Stiftschuurwiel

Artikelnummers

Artikelnummer S0541.000.240
EAN 4014855016631
UBB 240216498925
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13021
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.