text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellen schuurwiel K60


Artikelnummer S0536.030.060
Breedte 20
Max. toerental (1/min) 19000
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 20
Max. toerental (1/min) 19000
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 35
HS- en goederencode 68053000
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0536.030.060
EAN 4014855016303
UBB 242216000263
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 12943
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.