text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fan-type schijf SMT 628 Supra dm 125 mm granulatie 80 vlakke vlek. staal zirkonium


Zirkoniumkorund. Voor de bewerking van oppervlakken op RVS en staal. Gelijkmatig contactbeeld. Hoog slijpvermogen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer S0576.125.080
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Materiaal drager Katoen
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor glas Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 94
Model SMT 628 Supra
Type Flap Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0576.125.080
EAN 4014855031764
UBB 500501457831
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 322799
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.