text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Doorslijpschijf A 24 extra dm125x2,5mm offset staal asgat 22,23 mm


Universele schijf voor metaalbewerking. Middelharde binding. Hoge standtijd. Agressief. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 1Z695352
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 2.5
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 2.5
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Model A 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Universele schijf voor metaalbewerking. Middelharde binding. Hoge standtijd. Agressief. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z695352
EAN 4014855026500
UBB 500513231737
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 188463
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.