text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 910 B Diamant 350X3,2X25,4


Voordelen: Zeer goed gedrag bij doorslijpen - Hoge snelheid bij doorslijpen - Zeer goede standtijd - Ook geschikt voor sterker gewapend beton

Artikelnummer 3J326398
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.2
Max. toerental (1/min) 5500
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.2
Max. toerental (1/min) 5500
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.2
Segmenthoogte (mm) 11
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 24
Merk Klingspor
Model DT 910 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Zeer goed gedrag bij doorslijpen - Hoge snelheid bij doorslijpen - Zeer goede standtijd - Ook geschikt voor sterker gewapend beton

Artikelnummers

Artikelnummer 3J326398
EAN 4014855216970
UBB 500636771452
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325106
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.