text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 910 B Diamant 300X2,8X25,4


Voordelen: Zeer goed gedrag bij doorslijpen - Hoge snelheid bij doorslijpen - Zeer goede standtijd - Ook geschikt voor sterker gewapend beton

Artikelnummer 5F459020
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Max. toerental (1/min) 6400
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Max. toerental (1/min) 6400
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.8
Segmenthoogte (mm) 11
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 21
Merk Klingspor
Model DT 910 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Zeer goed gedrag bij doorslijpen - Hoge snelheid bij doorslijpen - Zeer goede standtijd - Ook geschikt voor sterker gewapend beton

Artikelnummers

Artikelnummer 5F459020
EAN 4014855216642
UBB 500636766833
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325073
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.