text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 910 A Diamant 450X3,7X25,4


Voordelen: Goed/licht gedrag bij doorslijpen - 12 mm hoge segmenten - Beschermende segmenten ter bescherming van de kern - Zeer goede standtijd

Artikelnummer 8U887275
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Max. toerental (1/min) 4300
Schijfdiameter (mm) 450
Geschikt voor asfalt Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Max. toerental (1/min) 4300
Schijfdiameter (mm) 450
Geschikt voor asfalt Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.7
Segmenthoogte (mm) 12
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 30
Merk Klingspor
Model DT 910 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Goed/licht gedrag bij doorslijpen - 12 mm hoge segmenten - Beschermende segmenten ter bescherming van de kern - Zeer goede standtijd

Artikelnummers

Artikelnummer 8U887275
EAN 4014855217526
UBB 500636777640
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325161
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.