text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 902 B Diamant 350X3,2X25,4


Voordelen: Zeer goed gedrag bij doorslijpen - Zeer hoge snelheid bij doorslijpen - Ook geschikt voor sterker gewapend beton

Artikelnummer 9U962371
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.2
Max. toerental (1/min) 5500
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.2
Max. toerental (1/min) 5500
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.2
Segmenthoogte (mm) 11
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 21
Merk Klingspor
Model DT 902 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Zeer goed gedrag bij doorslijpen - Zeer hoge snelheid bij doorslijpen - Ook geschikt voor sterker gewapend beton

Artikelnummers

Artikelnummer 9U962371
EAN 4014855216819
UBB 500636769498
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325090
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.