text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 900 US Diamant 500X3,7X25,4


Artikelnummer 4Y437466
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Schijfdiameter (mm) 500
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.7
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Schijfdiameter (mm) 500
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.7
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 36
Merk Klingspor
HS- en goederencode 68042100
Model DT 900 US Special
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y437466
EAN 4014855275984
UBB 500695735877
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 334066
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.