text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 900 US Diamant 350X3X25,4


Voordelen: Universeel toepasbaar gereedschap voor topprestaties - Extreem hoge snelheid bij doorslijpen - Speciale segmentbinding voor goede standtijd en schone randen - Ontwikkeld voor professioneel gebruik - Dankzij de sandwich-kern bijzonder goed geschikt voor geluidsarm werken

Artikelnummer 2G273491
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 350
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 350
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 24
Model DT 900 US Special

Omschrijving

Voordelen: Universeel toepasbaar gereedschap voor topprestaties - Extreem hoge snelheid bij doorslijpen - Speciale segmentbinding voor goede standtijd en schone randen - Ontwikkeld voor professioneel gebruik - Dankzij de sandwich-kern bijzonder goed geschikt voor geluidsarm werken

Artikelnummers

Artikelnummer 2G273491
EAN 4014855275953
UBB 500695735208
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 334063
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.