text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 900 U Diamant 500X3,7X25,4


Voordelen: Universeel toepasbaar gereedschap voor topprestaties - Extreem hoge snelheid bij doorslijpen - Speciale segmentbinding voor goede standtijd en schone randen - Ontwikkeld voor professioneel gebruik

Artikelnummer 2V705940
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Max. toerental (1/min) 3900
Schijfdiameter (mm) 500
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Max. toerental (1/min) 3900
Schijfdiameter (mm) 500
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.7
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 36
Merk Klingspor
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Universeel toepasbaar gereedschap voor topprestaties - Extreem hoge snelheid bij doorslijpen - Speciale segmentbinding voor goede standtijd en schone randen - Ontwikkeld voor professioneel gebruik

Artikelnummers

Artikelnummer 2V705940
EAN 4014855217465
UBB 500636777079
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325155
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.