text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 900 U Diamant 300X2,8X30


Voordelen: Universeel toepasbaar gereedschap voor topprestaties - Extreem hoge snelheid bij doorslijpen - Speciale segmentbinding voor goede standtijd en schone randen - Ontwikkeld voor professioneel gebruik

Artikelnummer 9O519808
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Max. toerental (1/min) 6400
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Max. toerental (1/min) 6400
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 30
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.8
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 18
Merk Klingspor
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Universeel toepasbaar gereedschap voor topprestaties - Extreem hoge snelheid bij doorslijpen - Speciale segmentbinding voor goede standtijd en schone randen - Ontwikkeld voor professioneel gebruik

Artikelnummers

Artikelnummer 9O519808
EAN 4014855216437
UBB 500636764028
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325052
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.