text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 900 U Diamant 115X2,4X22,23


Artikelnummer 0S032779
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.4
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.4
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.4
Segmenthoogte (mm) 12
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 8
Merk Klingspor
HS- en goederencode 68042100
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 0S032779
EAN 4014855217977
UBB 500636784083
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325206
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.