text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 900 G Diamant 180X2,8X22,23


Voordelen: Conische segmenten met extreem nauwe vertanding - Vibratiearme Detenso-kern voor efficiente geluidsbeperking - Schone randen - Goede standtijd - Ook bijzonder goed geschikt voor alle soorten graniet, inclusief porfier en kwartsiet

Artikelnummer 1A543454
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 2.8
Max. toerental (1/min) 8500
Schijfdiameter (mm) 180
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 2.8
Max. toerental (1/min) 8500
Schijfdiameter (mm) 180
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.8
Segmenthoogte (mm) 12
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 18
Merk Klingspor
Goederencode 68042100
Model DT 900 G Special
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Conische segmenten met extreem nauwe vertanding - Vibratiearme Detenso-kern voor efficiente geluidsbeperking - Schone randen - Goede standtijd - Ook bijzonder goed geschikt voor alle soorten graniet, inclusief porfier en kwartsiet

Artikelnummers

Artikelnummer 1A543454
EAN 4014855216406
UBB 500636763459
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325049
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.