text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Diamant zagen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Zagen
Diamant zagen
2X026887
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
Klingspor Diamant zaag DT 900 FL Diamant 125X1,4X22,23
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
2X026887
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
1.4
Schijfdiameter (mm)
125
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Overig
Segmentbreedte (mm)
1.4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
1.4
Schijfdiameter (mm)
125
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Overig
Segmentbreedte (mm)
1.4
Segmenthoogte (mm)
7
Segmentatie
Overig
Merk
Klingspor
HS- en goederencode
68042100
Model
DT 900 FL Special
Type
Diamond Cutting Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2X026887
EAN
4014855255283
UBB
500695726629
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
331043