text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Diamant zagen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Zagen
Diamant zagen
3P967373
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
Klingspor Diamant zaag DT 900 B Diamant 300X2,8X25,4
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
3P967373
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.8
Max. toerental (1/min)
6400
Schijfdiameter (mm)
300
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.8
Max. toerental (1/min)
6400
Schijfdiameter (mm)
300
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
25.4
Korrel type
Overig
Segmentbreedte (mm)
2.8
Segmenthoogte (mm)
12
Segmentatie
Getand
Aantal segmenten
20
Merk
Klingspor
HS- en goederencode
68042100
Model
DT 900 B Special
Type
Diamond Cutting Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3P967373
EAN
4014855216703
UBB
500636767419
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
325079