text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Diamant zagen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Zagen
Diamant zagen
8N199187
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
Klingspor Diamant zaag DT 612 UT Diamant 230X2,6X22,23
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
8N199187
Dikte (mm)
2.6
Schijfdiameter (mm)
230
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor gewapend beton
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Dikte (mm)
2.6
Schijfdiameter (mm)
230
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor gewapend beton
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Segmentbreedte (mm)
42
Segmenthoogte (mm)
12
Aantal segmenten
15
Merk
Klingspor
HS- en goederencode
68042100
Model
DT 612 UT Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8N199187
EAN
4014855275793
UBB
500695734888
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
334047