text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 612 UT Diamant 180X2,6X22,23


Voordelen: Speciale turbosegmenten voor een zeer hoge doorslijpsnelheid bij vrijwel alle harde materialen - Goede standtijd, ook in gewapend beton

Artikelnummer 2F959448
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.6
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.6
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.6
Segmenthoogte (mm) 12
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 11
Model DT 612 UT Supra

Omschrijving

Voordelen: Speciale turbosegmenten voor een zeer hoge doorslijpsnelheid bij vrijwel alle harde materialen - Goede standtijd, ook in gewapend beton

Artikelnummers

Artikelnummer 2F959448
EAN 4014855275779
UBB 500695734623
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 334046
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.