text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 612 UT Diamant 125X2,4X22,23


Artikelnummer 5L642293
Dikte (mm) 2.4
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor gewapend beton Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Verpakt per 1

Specificaties

Dikte (mm) 2.4
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor gewapend beton Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Segmentbreedte (mm) 33
Segmenthoogte (mm) 12
Aantal segmenten 9
Merk Klingspor
Goederencode 68042100
Model DT 612 UT Supra
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 5L642293
EAN 4014855275755
UBB 500695734474
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 334045
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.