text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 602 B Diamant 500X3,7X25,4


Voordelen: Goed gedrag bij doorslijpen - Hoge snelheid bij doorslijpen - Bijzonder goed geschikt voor beton met gemiddelde wapening - Ook te gebruiken op elektrische voegensnijders

Artikelnummer 0W606811
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Max. toerental (1/min) 3900
Schijfdiameter (mm) 500
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Max. toerental (1/min) 3900
Schijfdiameter (mm) 500
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.7
Segmenthoogte (mm) 9
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 30
Merk Klingspor
HS- en goederencode 68042100
Model DT 602 B Supra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Goed gedrag bij doorslijpen - Hoge snelheid bij doorslijpen - Bijzonder goed geschikt voor beton met gemiddelde wapening - Ook te gebruiken op elektrische voegensnijders

Artikelnummers

Artikelnummer 0W606811
EAN 4014855217588
UBB 500636778895
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325167
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.