text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 602 A Diamant 350X3,2X20


Voordelen: Hoge snelheid bij doorslijpen - Goede standtijd - Beschermende segmenten om de kern te beschermen - Goede prijs-/kwaliteitsverhouding - Speciaal ontwikkeld voor gebruik bij asfalt - Ook toepasbaar op een elektrische voegensnijder

Artikelnummer 2R009153
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.2
Max. toerental (1/min) 5500
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor asfalt Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.2
Max. toerental (1/min) 5500
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor asfalt Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.2
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 21
Merk Klingspor
Model DT 602 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Hoge snelheid bij doorslijpen - Goede standtijd - Beschermende segmenten om de kern te beschermen - Goede prijs-/kwaliteitsverhouding - Speciaal ontwikkeld voor gebruik bij asfalt - Ook toepasbaar op een elektrische voegensnijder

Artikelnummers

Artikelnummer 2R009153
EAN 4014855224722
UBB 500636812462
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 327026
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.