text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 600 U Diamant 450X3,6X25,4


Voordelen: Comfortabel in gebruik - Goede standtijd door toepassing van hoogwaardige grondstoffen en diamanten - Schone snijranden - Universeel toepasbaar - Gemakkelijk doorslijpen door korte vertanding

Artikelnummer 0V879843
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.6
Max. toerental (1/min) 4300
Schijfdiameter (mm) 450
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.6
Max. toerental (1/min) 4300
Schijfdiameter (mm) 450
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.6
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 48
Merk Klingspor
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Comfortabel in gebruik - Goede standtijd door toepassing van hoogwaardige grondstoffen en diamanten - Schone snijranden - Universeel toepasbaar - Gemakkelijk doorslijpen door korte vertanding

Artikelnummers

Artikelnummer 0V879843
EAN 4014855217922
UBB 500636783093
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325201
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.