text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 600 U Diamant 180X2,6X22,23


Voordelen: Universeel toepasbaar - Comfortabel in gebruik - Goede standtijd door toepassing van hoogwaardige grondstoffen en diamanten - Schone snijranden

Artikelnummer 8F745231
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.6
Max. toerental (1/min) 8500
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.6
Max. toerental (1/min) 8500
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.6
Segmenthoogte (mm) 9
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 22
Merk Klingspor
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Universeel toepasbaar - Comfortabel in gebruik - Goede standtijd door toepassing van hoogwaardige grondstoffen en diamanten - Schone snijranden

Artikelnummers

Artikelnummer 8F745231
EAN 4014855219209
UBB 500636760638
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 322633
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.