text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 600 F Diamant 200X1,9X30


Voordelen: Professionele schijf voor hardsteen - Gesloten rand voor schone randen zonder breuk - Reduceerring van 30 mm naar 25,4 mm meegeleverd

Artikelnummer 5O523395
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.9
Max. toerental (1/min) 7600
Schijfdiameter (mm) 200
Diamantschijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.9
Max. toerental (1/min) 7600
Schijfdiameter (mm) 200
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 30
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 1.9
Segmenthoogte (mm) 7
Segmentatie Getand
Merk Klingspor
Model DT 600 F Supra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Professionele schijf voor hardsteen - Gesloten rand voor schone randen zonder breuk - Reduceerring van 30 mm naar 25,4 mm meegeleverd

Artikelnummers

Artikelnummer 5O523395
EAN 4014855218592
UBB 500636790676
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325373
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.