text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 600 F Diamant 180X1,6X30


Voordelen: Professionele schijf voor hardsteen - Gesloten rand voor schone randen zonder breuk - Reduceerring van 30 mm naar 25,4 mm meegeleverd

Artikelnummer 1N686454
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 8500
Schijfdiameter (mm) 180
Diamantschijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 8500
Schijfdiameter (mm) 180
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 30
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 1.6
Segmenthoogte (mm) 7
Segmentatie Getand
Merk Klingspor
Model DT 600 F Supra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Professionele schijf voor hardsteen - Gesloten rand voor schone randen zonder breuk - Reduceerring van 30 mm naar 25,4 mm meegeleverd

Artikelnummers

Artikelnummer 1N686454
EAN 4014855219162
UBB 500636795055
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325455
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.