text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 350 U Diamant 350X3X25,4


Artikelnummer 6Y537383
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 350
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 350
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Overig
Aantal segmenten 24
Merk Klingspor
HS- en goederencode 68042100
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y537383
EAN 4014855290734
UBB 500695752021
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 336221
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.