text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 350 AB Diamant 350X3,2X25,4


Voordelen: Gecombineerd product voor alle reparatiewerkzaamheden in asfalt en beton dankzij lasergelaste bloksegmenten, turbosegmenten en schuin geplaatste beschermende segmenten - Geschikt voor gebruik op benzineslijpmachines en voegensnijders tot 10 kW

Numéro d'article 5K268064
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.2
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor asfalt Ja
Geschikt voor beton Ja
Emballé par 1

Spécifications

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.2
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor asfalt Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.2
Segmenthoogte (mm) 12
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 21
Merk Klingspor
Model DT 350 AB Extra CEVOLUTION
Type Diamond Cutting Disc

La description

Voordelen: Gecombineerd product voor alle reparatiewerkzaamheden in asfalt en beton dankzij lasergelaste bloksegmenten, turbosegmenten en schuin geplaatste beschermende segmenten - Geschikt voor gebruik op benzineslijpmachines en voegensnijders tot 10 kW

Numéros d'articles

Numéro d'article 5K268064
EAN 4014855320042
UBB 500695770676
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 340240
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.