text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 350 AB Diamant 300X2,8X25,4


Voordelen: Gecombineerd product voor alle reparatiewerkzaamheden in asfalt en beton dankzij lasergelaste bloksegmenten, turbosegmenten en schuin geplaatste beschermende segmenten - Geschikt voor gebruik op benzineslijpmachines en voegensnijders tot 10 kW

Artikelnummer 1F822862
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor asfalt Ja
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor asfalt Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.8
Segmenthoogte (mm) 12
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 18
Model DT 350 AB Extra CEVOLUTION

Omschrijving

Voordelen: Gecombineerd product voor alle reparatiewerkzaamheden in asfalt en beton dankzij lasergelaste bloksegmenten, turbosegmenten en schuin geplaatste beschermende segmenten - Geschikt voor gebruik op benzineslijpmachines en voegensnijders tot 10 kW

Artikelnummers

Artikelnummer 1F822862
EAN 4014855319978
UBB 500695770833
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 340241
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.